Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Anthrazit
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-622230
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622230
EAN/GTIN:
     4007235222302
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Alu-Guss / Acrylglas satiné / Sicherheitsglas
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: ALB-622230
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 12∕ 90∕ 17 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Größe: Stativ-Ø: 5 cm
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 305,50*
€ 305,50*
Frei Haus
ab € 275,93*
€ 329,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 276,84*
€ 330,26*
Frei Haus
ab € 278,66*
€ 332,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,56*
€ 340,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.