Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98850155 Herst.-Nr.: 96222359 EAN/GTIN: 5037319398387 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichenleuchte Voyager St #96222359 Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau/Einbau | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein | Schutzart (IP): | IP43 | Schlagfestigkeit: | IK03 | Schutzklasse: | I | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 155,41* | € 192,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,06* | € 193,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,90* | € 200,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,40* | € 208,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|