Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98869163 Herst.-Nr.: 1510/061/01 25 EAN/GTIN: 4001796242212 |
| |
|
| | |
| Scheibe Form A DIN125 feuerverz. 1510/061/01 25 Scheiben Form A DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) feuerverzinkt (tzn) HP 100 Stück Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 3,2 mm | Außendurchmesser: | 7 mm | Stärke: | 0,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 3 | Facettenförmig: | nein | Gehärtet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a verzinkt, din 125, din 125a |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,95* | € 24,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,98* | € 30,87* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,15* | € 34,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2298* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|