Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Form A DIN125 feuerverz. 1510/061/01 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe Form A DIN125 feuerverz. 1510/061/01 25
Scheibe Form A DIN125 feuerverz. 1510/061/01 25
Artikel-Nr.:
     6012C-98869163
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1510/061/01 25
EAN/GTIN:
     4001796242212
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheibe Form A DIN125 feuerverz. 1510/061/01 25

Scheiben Form A DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) feuerverzinkt (tzn) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3,2 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,95*
€ 24,37*
€ 5,00*
ab € 22,98*
€ 30,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,15*
€ 34,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.