Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A tzn 25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Form A tzn 25mm HP
DIN 125 Scheiben Form A tzn 25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796242212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796242212
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; feuerverzinkt (tzn); 25mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
25mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
25 mm
d1:
25 mm
d2:
44 mm
s:
4 mm
für Schrauben:
M24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/061/ 25,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,02*
€ 24,48*
€ 5,00*
ab € 23,13*
€ 30,67*
€ 3,90*
ab € 26,17*
€ 34,62*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.