Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte HADE83I.V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte HADE83I.V2
LED-Rettungszeichenleuchte HADE83I.V2
Artikel-Nr.:
     3517B-98872691
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     HADE83I.V2
EAN/GTIN:
     4250600731521
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte HADE83I.V2

Haubenleuchte für die Rettungswegkennzeichnung mit universellem Piktogramm-Set. Das Gehäuse eignet sich zur Deckenanbaumontage und ist aus Kunststoff gefertigt. Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul für INSiLIA Systeme ausgestattet.
Weitere Informationen:
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Nennspannung:
24 V
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-15..35 °C
Max. Systemleistung:
4,08 W
Erkennungsweite:
28 m
Breite:
135 mm
Höhe/Tiefe:
222 mm
Länge:
355 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,24*
€ 180,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,84*
€ 180,75*
Frei Haus
ab € 150,64*
€ 187,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.