Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 6,3x13


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 6,3x13
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 6,3x13
Artikel-Nr.:
     3517B-98875094
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/01 6,3x13
EAN/GTIN:
     4026303466776
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 6,3x13

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 4,77*
€ 6,48*
Lager 3517
4
€ 5,00*
ab € 15,6925*
€ 15,6925*
4
Frei Haus
ab € 16,1425*
€ 16,1425*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 15,6925*
€ 18,67408
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (€ 0,06277* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 62,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.