Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x13mm HP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x13mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 6,3x13mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303466776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303466776
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 6,3x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x13mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
13 mm
d:
6,3 mm
dk:
12,5 mm
k:
4,56 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6040/001/ 6,3/ 13,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 4,77*
€ 6,48*
4
€ 5,00*
ab € 15,6925*
€ 15,6925*
4
Frei Haus
ab € 16,1425*
€ 16,1425*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01908* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 25,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.