Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschraube Typ B galv.verz. 6519/001/01 6,3x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fassadenbauschrauben Typ BZ mit unverlierbarer NeopreneDichtsc... zn 6,3x32mm HP
Fassadenbauschrauben Typ BZ mit unverlierbarer NeopreneDichtsc... zn 6,3x32mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-98876058
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6519/001/01 6,3x32
EAN/GTIN:
     4001796410680
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube

Fassadenbauschraube Typ B galv.verz. 6519/001/01 6,3x32

Fassadenbauschrauben Typ BZ mit unverlierbarer Chloroprene- Dichtscheibe, Durchm. 16 mm galv. verzinkt HP 600 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,772*
€ 24,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,544*
€ 58,998*
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 60,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,998*
€ 70,20762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,306*
€ 68,19414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,048*
€ 64,31712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,416*
€ 62,37504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,678*
€ 61,49682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,544*
€ 53,00736
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,07424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.