Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschrauben Typ BZ mit unverlierbarer NeopreneDichtsc... zn 6,3x32mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fassadenbauschrauben Typ BZ mit unverlierbarer NeopreneDichtsc... zn 6,3x32mm HP
Fassadenbauschrauben Typ BZ mit unverlierbarer NeopreneDichtsc... zn 6,3x32mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796410680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796410680
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube
Fassadenbauschrauben Typ BZ mit unverlierbarer NeopreneDichtscheibe, Durchm. 16 mm; galv. verzinkt; 6,3x32mm; HP 600 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x32mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
600 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
32 mm
d:
6,3 mm
SW:
3/8" mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6519/001/ 6,3/ 32/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fassadenbauschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,772*
€ 24,36*
€ 5,00*
ab € 44,544*
€ 58,998*
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 60,81*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,964*
€ 28,51716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,902*
€ 27,25338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,744*
€ 25,87536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,294*
€ 25,33986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,772*
€ 21,14868
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,02962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.