Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenbauschraube Typ B galv.verz. 6519/001/01 6,3x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fassadenbauschrauben Typ BZ mit unverlierbarer NeopreneDichtsc... zn 6,3x32mm HP
Fassadenbauschrauben Typ BZ mit unverlierbarer NeopreneDichtsc... zn 6,3x32mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98876058
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6519/001/01 6,3x32
EAN/GTIN:
     4001796410680
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschrauben typ bz
fassadenschraube

Fassadenbauschraube Typ B galv.verz. 6519/001/01 6,3x32

Fassadenbauschrauben Typ BZ mit unverlierbarer Chloroprene- Dichtscheibe, Durchm. 16 mm galv. verzinkt HP 600 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,79*
€ 24,27*
€ 5,46*
ab € 44,496*
€ 58,278*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 60,072*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,072*
€ 71,48568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,20*
€ 69,258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,284*
€ 65,78796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,31*
€ 63,4389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,07685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.