Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke GL6L-E2211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lichtschranke GL6L-E2211
Artikel-Nr.:
     3517B-98967985
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1105824
EAN/GTIN:
     4047084496721
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Miniatur-Lichtschranke GL6L-E2211

Miniatur-Lichtschranken, G6, GL6L-E2211, Schaltabstand min. / max.: 0,08 m / 12 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS, Einstellung: Potentiometer
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31,5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,62*
€ 214,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,94*
€ 215,37*
Frei Haus
ab € 178,91*
€ 221,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.