| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98979521 Herst.-Nr.: 6059219 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucksensor PBSH-RB4X0SHGEEBMA0Z Drucksensoren, PBS Hygienic, PBSH-RB4X0SHGEEBMA0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 4 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G 1 hygienisch frontbündig, Prozesstemperatur: 20 °C ... +125 °C, +150 °C für max. 1 h, Dichtung: Medienberührend: EPDM, Ausgangssignal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,51* | € 507,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,19* | € 508,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 455,97* | € 512,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|