Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBT-CB1X1SG3SE0A2A0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-98979918
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBT-CB1X1SG3SE0A2A0Z

Drucksensoren, PBT, PBT-CB1X1SG3SE0A2A0Z, Druckart: Vakuum und ±-Messbereiche, Druckeinheit: bar, Messbereich: 1 bar ... 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: G ? B nach EN 837, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 30 °C ... +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Leitungsausgang, 2 m, IP67, Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 236,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,67*
€ 237,60*
Frei Haus
ab € 198,33*
€ 244,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.