Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Lichtschranke ZLD18-4FZ4B8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-98987207
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1131245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hybrid-Lichtschranke ZLD18-4FZ4B8

Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, ZLD18-4FZ4B8, Befestigungsart: M18, Kopf / M18, Sockel, Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 5 m, Lichtsender, Lichtart: LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: PNP, Dunkelschaltend, Schaltausgang Q2: Nicht verbunden, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
4200 mm
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
13,6 mm
Höhe des Sensors:
42,9 mm
Länge des Sensors:
33,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,04*
€ 82,68*
Frei Haus
ab € 65,99*
€ 85,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,63*
€ 94,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.