Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzgehäuse UMflex-ApG rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufputzgehäuse UMflex-ApG rw
Aufputzgehäuse UMflex-ApG rw
Artikel-Nr.:
     3517B-99063714
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13911501
EAN/GTIN:
     4043921063392
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter

Aufputzgehäuse UMflex-ApG rw

Aufputzgehäuse, modular, für bis zu 3 Keystone-Module, reinweiß (ähnlich RAL 9010) zur Aufnahme von 3 Universalmodulen oder Keystonemodulen (R-Data / R-Media / R-Fibre) zur Wandmontage auch montierbar auf Standard-Up-Installationsdosen (Schlüsselloch-Montage) Kabelzuführung von oben oder hinten designneutral anreihbar mit klappbarem Beschriftungsfeld Deckelmontage schraubenlos
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montagerichtung:
horizontal
Form:
quadratisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,57*
€ 7,93*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,95*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,55*
€ 3,90*
ab € 6,31*
€ 8,93*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228080900
ab € 2,90*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
17000607
ab € 3,46*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228080000
ab € 4,62*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228081300
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.