Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99075127 Herst.-Nr.: 130548-01-E EAN/GTIN: 4250184102090 |
| |
|
| | |
| Cable-sharing-Adapter ISDN/ISDN 130548-01-E Set Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 2 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung, Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapter am Verteiler, geschirmter Adapter mit Übertragungseigenschaften der Klasse E im Link gemäß IEC 11801 und DIN EN 50173-1, durch schmale Bauform nebeneinander steckbar, kurzer, biegbarer Anschluss, Lieferung als Set zu 2 Stück Weitere Informationen: | | Anschluss: | RJ45 8(8) | Ausgang 1: | ISDN/Token Ring/Telefon | Ausgang 2: | ISDN/Token Ring/Telefon | Kategorie: | 5E | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,83* | € 33,42* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 27,95* | € 35,98* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 28,33* | € 36,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,43* | € 37,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,70* | € 40,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|