| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W409362 Herst.-Nr.: 10108677 EAN/GTIN: 4007686067958 |
| |
|
| | |
| Teilbare Gegenmutter zur einfachen Montage von vorkonfektionierten Kabeln. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | sechseckig | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10108677 | Typ: | CMM 32 V0 LG | Halogenfrei: | Ja | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Kategorie: | Gegenmutter | Größe: | M32 | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007686067965, 04007686067958, Wiska, CMM 32 V0 LG |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,02* | € 6,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,9935* | € 6,1625* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,423* | € 6,653* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,56* | € 6,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,12* | € 10,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,224* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|