Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkerträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40585219
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830723
EAN/GTIN:
     4046356725811
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt. Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
9 mm | 50 mm
Kabeldurchmesser:
9 mm | 50 mm
Länge:
40 mm
Breite:
17 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8309*
€ 1,1209*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,846*
€ 1,136*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85663*
€ 1,14663*
43 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,88039*
€ 1,18039*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8826*
€ 1,1826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1209*
€ 1,33387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0609*
€ 1,26247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0009*
€ 1,19107
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8309*
€ 0,98877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829437
ab € 30,674*
Zubehör
Phoenix Contact
1014120
ab € 2,3402*
Zubehör
Phoenix Contact
0817293
ab € 241,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.