| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99866363 Herst.-Nr.: Z7.255.1027.0 EAN/GTIN: 4015573153332 |
|
|
| | |
| Isolierter Verbindungskamm Z7.255.1027.0 Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 10 | Bemessungsstrom In: | 30 A | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,337* | € 21,887* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,70* | € 26,25* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,743* | € 28,923* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,23* | € 29,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 28,44* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|