Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND Z7.255.1027.0 ISOL.VERB.KAMM IVB 0,5 WK4.. - 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WIELAND Z7.255.1027.0 ISOL.VERB.KAMM IVB 0,5 WK4.. - 10
Artikel-Nr.:
     986-0267786
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.255.1027.0
EAN/GTIN:
     4015573153332
Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Rastermaß:
6 mm
Bemessungsstrom In:
30 A
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
true
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,427*
€ 21,917*
€ 5,00*
ab € 25,42*
€ 25,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,653*
€ 29,123*
€ 3,90*
ab € 38,24*
€ 38,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,29*
€ 39,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.