Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Verbindungskamm Z7.255.1027.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierter Verbindungskamm Z7.255.1027.0
Artikel-Nr.:
     6012C-99866363
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.255.1027.0
EAN/GTIN:
     4015573153332

Isolierter Verbindungskamm Z7.255.1027.0

Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
30 A
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
gelb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,427*
€ 21,917*
€ 5,00*
ab € 25,42*
€ 25,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,653*
€ 29,123*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,24*
€ 38,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,29*
€ 39,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 3,824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.