Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Frequenzwandler MINI MCR-SL-UI-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analog Frequenzwandler MINI MCR-SL-UI-F
Analog Frequenzwandler MINI MCR-SL-UI-F
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10056542
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864082
EAN/GTIN:
     4046356046435
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Signalkonverter
Isolationsverstärker
Trennverstärker

Analog Frequenzwandler MINI MCR-SL-UI-F

Analog-Frequenzwandler zur Umwandlung von analogen Normsignalen auf Frequenzsignale oder PWM-Signale, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,35*
€ 133,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,96*
€ 139,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 124,28*
€ 139,53*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,03*
€ 142,61*
Frei Haus
ab € 130,94*
€ 145,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2864134
ab € 37,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 264,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 6,00*
Zubehör
Festo
HAPG-49
ab € 86,85*
Zubehör
RS Pro
2866983
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.