Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Frequenzwandler MINI MCR-SL-UI-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analog Frequenzwandler MINI MCR-SL-UI-F
Analog Frequenzwandler MINI MCR-SL-UI-F
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10056542
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864082
EAN/GTIN:
     4046356046435
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Signalkonverter
Isolationsverstärker
Trennverstärker

Analog Frequenzwandler MINI MCR-SL-UI-F

Analog-Frequenzwandler zur Umwandlung von analogen Normsignalen auf Frequenzsignale oder PWM-Signale, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,17*
€ 133,68*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,44*
€ 137,38*
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 139,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,82*
€ 142,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 145,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2864134
ab € 37,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 264,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 5,75*
Zubehör
Festo
HAPG-49
ab € 86,29*
Zubehör
RS Pro
2866983
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.