Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse GSS 2025-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-10153760
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04200584
EAN/GTIN:
     4013902872923
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65

Sicherungsgehäuse GSS 2025-400

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5-70mm², Abgang oben, auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemmen 4-35mm², PE-Klemmen 4-35mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
400 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 282,95*
€ 334,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,34*
€ 334,77*
Frei Haus
ab € 284,73*
€ 337,50*
Frei Haus
ab € 317,04*
€ 374,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,74*
€ 380,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.