Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 04200584 GSS 2025-400 Verteilerschrank Anzahl Reihen = 2 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409092
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04200584
EAN/GTIN:
     4013902872923
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65
NH-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5-70qmm, Abgang oben, auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemmen 4-35qmm, PE-Klemmen 4-35qmm, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
179 mm
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Anzahl Reihen:
2
Länge bzw. Tiefe:
179 mm
Produkt-Art:
Verteilerschrank
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse, nh-sicherungsgehäuse 2xnh00, Spelsberg, GSS 2025-400, Verteilerkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,95*
€ 334,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,34*
€ 334,77*
Frei Haus
ab € 284,73*
€ 337,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 317,04*
€ 374,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,68*
€ 445,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,73*
€ 424,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,04*
€ 377,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.