Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10165687 Herst.-Nr.: 2CPX062856R9999 EAN/GTIN: 4011617628569 |
| |
|
| | |
| Abdeckung 750x250mm XT4 AG207 Abdeckung, Ausführung der Abdeckung mit Ausschnitt, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 26,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Scharnierend: | nein | Schnellschließend: | ja | Schutzart (IP): | IP2XC | Farbe: | grau | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,51* | € 40,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,03* | € 41,43* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,90* | € 42,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,63* | € 45,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,40* | € 45,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|