Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3629955 Herst.-Nr.: AG207 EAN/GTIN: 4011617628569 |
| |
|
| | |
| Abdeckung, Ausführung der Abdeckung mit Ausschnitt, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück Farbe: grau, Breite: 250 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 26,5 mm, Anzahl der Reihen: 0, Scharnierend: false, Schnellschließend: true, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP2XC, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | AG207 | Ident Code: | 2CPX062856R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,51* | € 40,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,03* | € 41,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,90* | € 42,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,63* | € 45,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,40* | € 45,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|