Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene Gabel 6X MDC, 2P, 3+N GW96491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammschiene Gabel 6X MDC, 2P, 3+N GW96491
Kammschiene Gabel 6X MDC, 2P, 3+N GW96491
Artikel-Nr.:
     3517I-10265847
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW96491
EAN/GTIN:
     8011564787513
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene 63 a

Kammschiene Gabel 6X MDC, 2P, 3+N GW96491

Gabelkammschiene 4 polig zum Anschliessen von 6 FI/LS Schaltern oder Leitungungschutzschaltern 1P+N (L1-N / L2-N / L3-N).Einschliesslich Endkappen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
17,5 mm
Länge:
2100 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 3 phasenschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,38*
€ 13,43*
2 Tage
17
€ 4,99*
ab € 9,39*
€ 13,44*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 14,14*
€ 3,90*
ab € 10,63*
€ 15,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.