Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene Gabel 6X MDC, 2P, 3+N GW96491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammschiene Gabel 6X MDC, 2P, 3+N GW96491
Kammschiene Gabel 6X MDC, 2P, 3+N GW96491
Artikel-Nr.:
     6012-10265847
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW96491
EAN/GTIN:
     8011564787513
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene

Kammschiene Gabel 6X MDC, 2P, 3+N GW96491

Gabelkammschiene 4 polig zum Anschliessen von 6 FI/LS Schaltern oder Leitungungschutzschaltern 1P+N (L1-N / L2-N / L3-N).Einschliesslich Endkappen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
17,5 mm
Länge:
2100 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,40*
€ 13,43*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 9,41*
€ 13,44*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,65*
€ 15,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.