Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 12TE 3p+N Gabel bis 6MDC1p+N/2p GW96491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2293369
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW96491
EAN/GTIN:
     8011564787513
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene 63 a
Gabelkammschiene 4 polig zum Anschliessen von 6 FI/LS Schaltern oder Leitungungschutzschaltern 1P+N (L1-N / L2-N / L3-N).Einschliesslich Endkappen. Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 4, Länge: 2100 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 25 kA, Breite in Teilungseinheiten: 12, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, geeignet für Anzahl Geräte: 6, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 17,5 mm, Zuschneidbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
GEWISS Deutschland GmbH
Produkt Typ:
GW96491
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 3 phasenschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,38*
€ 13,43*
Lager 6808
17
€ 4,99*
ab € 9,39*
€ 13,44*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 14,14*
€ 3,90*
ab € 10,63*
€ 15,20*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.