| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10271894 Herst.-Nr.: TCF3RN EAN/GTIN: 0051712220361 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 3 A, AC 600 V TCF3RN Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 3 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, nicht-anzeigend, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 50,09834* | € 57,92834* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 49,96* | € 57,97* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 50,345* | € 58,495* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,94* | € 67,30* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 61,58* | € 71,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 695,14008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|