Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10455586 Herst.-Nr.: 5SD74431 EAN/GTIN: 4001869340548 |
| |
|
| | |
| Kombi-Ableiter Typ 1+2 B+C 350V TNC 5SD7443-1 Kombi-Ableiter Typ 1+2 Anforderungsklasse B+C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen. Die Überspannungsschutzgeräte von Siemens, als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, bieten effektiven Schutz bei Blitz und Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder Schaltvorgängen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 3 | Max. Ableitstoßstrom (8/20): | 50 kA | Nennspannung AC: | 230 V | Höchste Dauerspannung AC: | 350 V | Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): | 315 A | Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): | 125 A | Kurzschlussfestigkeit (Isccr): | 25 kA | Integrierter Kurzschlussschutz: | nein | Integrierte Vorsicherung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 462,42* | € 534,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 487,73* | € 549,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 546,38* | € 612,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 577,41* | € 644,77* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 575,73* | € 645,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|