Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Überspannungs-Ableiter CN-LAMBDA/4-0.47-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N-Überspannungs-Ableiter CN-LAMBDA/4-0.47-SB
N-Überspannungs-Ableiter CN-LAMBDA/4-0.47-SB
Artikel-Nr.:
     3517I-10456033
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800022
EAN/GTIN:
     4046356367950
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter

N-Überspannungs-Ableiter CN-LAMBDA/4-0.47-SB

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Stecker-Buchse
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel Ader/Erde:
55 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
95 V
Frequenz:
380..470 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
N-Connector
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,66*
€ 123,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,16*
€ 123,93*
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 128,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,36*
€ 130,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,44*
€ 130,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2917036
ab € 30,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2701402
ab € 49,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.