Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Überspannungs-Ableiter CN-LAMBDA/4-0.47-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N-Überspannungs-Ableiter CN-LAMBDA/4-0.47-SB
N-Überspannungs-Ableiter CN-LAMBDA/4-0.47-SB
Artikel-Nr.:
     6012-10456033
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800022
EAN/GTIN:
     4046356367950
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter

N-Überspannungs-Ableiter CN-LAMBDA/4-0.47-SB

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Stecker-Buchse
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel Ader/Erde:
55 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
95 V
Frequenz:
380..470 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
N-Connector
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,04*
€ 122,95*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,73*
€ 123,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 128,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,82*
€ 130,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,90*
€ 130,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2917036
ab € 30,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2701402
ab € 49,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.