Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 12VDC/300mA VSPC 2SL 12VDC R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz 12VDC/300mA VSPC 2SL 12VDC R
Überspannungsschutz 12VDC/300mA VSPC 2SL 12VDC R
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10456321
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951620000
EAN/GTIN:
     4032248742868
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz 12VDC/300mA VSPC 2SL 12VDC R

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
12 V
Höchste Dauerspannung DC:
15 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennlaststrom:
300 A
Schutzpegel Ader/Erde:
20 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
20 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Frequenz:
2,5 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 86,62*
€ 106,39*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,58*
€ 106,48*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,78*
€ 106,55*
Frei Haus
ab € 87,12*
€ 106,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,30*
€ 108,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03771*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.379,30*
Zubehör
Weidmüller
8951770000
ab € 25,98*
Zubehör
Weidmüller
8972270000
ab € 44,50*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.