Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 300 mA, 12 V, 8951620000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 300 mA, 12 V, 8951620000
Überspannungschutz, 300 mA, 12 V, 8951620000
Artikel-Nr.:
     4502-53P5444
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8951620000
EAN/GTIN:
     4032248742868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 8951620000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär, Signalanzahl: 2, DC, 12 V, 300 mA, C1, C2, C3, D1, Kle. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
300 mA
Spannung:
12 V
Ursprungsland:
SI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,63*
€ 106,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,59*
€ 106,79*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,79*
€ 106,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,14*
€ 107,18*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,31*
€ 108,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03761*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.382,23*
Zubehör
Weidmüller
8951770000
ab € 25,81*
Zubehör
Weidmüller
8972270000
ab € 44,24*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.