Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder blau detektierbar 4,8x188 2244DT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10657556
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2244DT
EAN/GTIN:
     8428884036502
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
unex kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder

Kabelbinder blau detektierbar 4,8x188 2244DT

Neuen Detektierbaren Kabelinder für die Bündelung von Kabeln in Maschinen und Geräten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in alle verschmutzungsempfindlichen Bereichen, bei denen Detektiergeräte zum Einsatz kommen. Eigen entwickelter Rohstoff, um Brüche zu vermeiden. Isolierendes Material, halogenfrei. Detektierbar mit Metalldetektoren und Röntgengeräten.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
188 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
1,6..45 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-5..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,368*
€ 12,118*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,36*
€ 13,33*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 13,61*
1
€ 3,90*
ab € 10,61*
€ 15,11*
6 Tage
132
1
€ 6,50*
ab € 11,04*
€ 15,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2247DT
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.