Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 2244DT Detektierbare Kabelbinder 4,8x188mm azurblau U62X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
UNEX 2244DT Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Blau
UNEX 2244DT Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Blau
Artikel-Nr.:
     986-4417392
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2244DT
EAN/GTIN:
     8428884036502
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
unex kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder
Neuen Detektierbaren Kabelinder für die Bündelung von Kabeln in Maschinen und Geräten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in alle verschmutzungsempfindlichen Bereichen, bei denen Detektiergeräte zum Einsatz kommen. Eigen entwickelter Rohstoff, um Brüche zu vermeiden. Isolierendes Material, halogenfrei. Detektierbar mit Metalldetektoren und Röntgengeräten. Die blaue Farbe ermöglicht eine einfache visuelle Erkennung während des gesamten Prozesses und minimiert somit die Gefahr einer Verschmutzung. Einfache Montage und einfaches Einfädeln. Isolierende Kabelbinderzunge mit hoher Zugfestigkeit. Kabelfreundliche Innenverzahnung. Anwendungstemperatur: +85°C bis -40°C. Maximaler Durchmesser: 45mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 1,6mm. Schleifenzugfestigkeit (N) gemäß EN 62275: 220N (22,6 kg). Es wird empfohlen, den Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen zu halten. Farbe: blau Farbe: azurblau.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
4,8 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
188 mm
Banddicke:
1,4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,368*
€ 12,118*
1
€ 5,00*
ab € 9,36*
€ 13,33*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 13,61*
1
€ 3,90*
ab € 10,61*
€ 15,11*
Lager 986
132
1
€ 6,50*
ab € 11,04*
€ 15,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2247DT
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.