Schutzkontakt-Stecker 16A 250V IP44, blau 7370
Schutzkontakt-Stecker
16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44
Frequenz: AC
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Gehäusehaube blau RAL 5015
Gerätehöhe: 122 mm, Gerätebreite: 42 mm, Gerätetiefe: 42 mm
Halogenfrei: ja
Sonstige technische Eigenschaften: Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung