Gummistecker für den Außenbereich Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt Max. Querschnitt 2,5mm² Farbe: Schwarz 230V/16A - IP 44 (Für den Außenbereich geeignet) geprüft nach DIN VDE 06...
Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe schwarz.
Der Stecker der Produktfamilie Expert ist mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch-belgischem Standard sowie mit dem ABL-Schnellverschluss ausgestattet. Der Stecker besteht aus dem g...
Schutzkontakt-Vollgummistecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm², schwarz.
Gummi-SCHUKO-Stecker, 2 polig + Erde, 16A 250V, nach DIN 49440/441, Farbe schwarz, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, mit Hammerzeichen, mit zwei Erdungssystemen nach CEE 7/VII, zum Anschluss vo...
Schraubkontakt - mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm - mit Kabelknickschutz - für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Mit deutschem und französisch/belgischem Schutzkontakt. Spritzwassergeschützter Stecker. Mit bruchgeschütztem Einsatz. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe schwarz.
Vollgummistecker Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung Doppelter Schutzkontakt Für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x1,5 mm² Schutzklasse IP 44 - Schlag- und...
Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle und 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis...
Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe schwarz.