Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzsteckdose 16A 5p 6h IP44 TH 1411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-UP-Steckdose
CEE-UP-Steckdose
Artikel-Nr.:
     3517I-11167890
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     4024941222327
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Unterputzsteckdose 16A 5p 6h IP44 TH 1411

Unterputz-Steckdose
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 90x90 mm
Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016
Gerätehöhe: 115 mm, Gerätebreite: 105 mm, Gerätetiefe: 99 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Unterputzmontage (inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,28*
€ 27,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,27*
€ 27,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,88*
€ 28,22*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 21,64*
€ 29,15*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,71*
€ 30,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.