Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 1411 UPsteckdose 16A 5p 6h IP44 TH Typ Haushalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0797687
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     4024941222327
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Unterputz-Steckdose 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Gehäusegröße: 90x90 mm Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016 Gerätehöhe: 115 mm, Gerätebreite: 105 mm, Gerätetiefe: 99 mm Sonstige technische Eigenschaften: Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose), Architekturprogramm TH, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,22*
€ 27,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,24*
€ 27,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,96*
€ 28,23*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 21,74*
€ 29,17*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,80*
€ 30,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.