Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702768


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702768
Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702768
Artikel-Nr.:
     3517I-11350959
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702768
EAN/GTIN:
     4055626339368
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Geräteserver

Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702768

Das GW MODBUS TCP/ASCII... konvertiert serielle RAW- oder ASCII-Strings zu Modbus-Registern. Umfasst einen RJ45-Anschluss und einen D-SUB-9-Anschluss.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 368,03*
€ 375,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 368,14*
€ 375,51*
Frei Haus
ab € 371,56*
€ 378,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,18*
€ 381,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,66*
€ 384,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,00*
€ 446,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,49*
€ 445,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2311797
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 29,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 26,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2891152
ab € 162,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2744429
ab € 267,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.