Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmodul RAD-900-IFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkmodul RAD-900-IFS
Funkmodul RAD-900-IFS
Artikel-Nr.:
     3517I-11350977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901540
EAN/GTIN:
     4046356610209

Funkmodul RAD-900-IFS

Radioline - 900-MHz-Funktransceiver mit RS-232/485-Schnittstelle, erweiterbar mit I/O-Modulen, Antennenanschluss RSMA (female), Punkt-zu-Punkt-, Stern- und Mesh-Netzwerke bis 250 Stationen, Reichweite bis 32 km (bei freier Sicht), Einsatz in Nordamerika
Weitere Informationen:
Frequenzband:
sonstige
Funkprotokoll:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
35,2 mm
Höhe:
117,252887 mm
Tiefe:
113,6 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Einbau:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 618,12*
€ 682,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 626,67*
€ 690,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,99*
€ 695,37*
Frei Haus
ab € 649,94*
€ 712,49*
Frei Haus
ab € 649,85*
€ 735,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,64*
€ 812,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,06*
€ 809,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,26*
€ 784,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,71*
€ 767,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,12*
€ 735,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2867843
ab € 33,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2904790
ab € 23,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2867199
ab € 255,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2867801
ab € 200,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2867814
ab € 210,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2904801
ab € 74,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2904802
ab € 79,58*
Zubehör
Phoenix Contact
5606614
ab € 247,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2867225
ab € 116,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2867377
ab € 85,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2867380
ab € 122,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2867393
ab € 148,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2903263
ab € 39,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2903264
ab € 40,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2903265
ab € 47,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.