Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P2KD0480YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P2KD0480YD
GITTER 440L-P2KD0480YD
Artikel-Nr.:
     3517I-11359608
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P2KD0480YD
EAN/GTIN:
     10781180089326
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang rockwell

GITTER 440L-P2KD0480YD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
480 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0..55 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.297,95*
€ 1.399,71*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.263,26*
€ 1.400,67*
Frei Haus
ab € 1.317,91*
€ 1.413,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,71*
€ 1.665,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,01*
€ 1.657,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,98*
€ 1.611,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,68*
€ 1.578,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,95*
€ 1.544,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.