Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P2KD0480YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P2KD0480YD
GITTER 440L-P2KD0480YD
Artikel-Nr.:
     6012-11359608
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P2KD0480YD
EAN/GTIN:
     10781180089326
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang rockwell

GITTER 440L-P2KD0480YD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
480 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0..55 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.303,13*
€ 1.389,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.269,27*
€ 1.390,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.315,37*
€ 1.403,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,12*
€ 1.669,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,64*
€ 1.658,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,05*
€ 1.614,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,83*
€ 1.586,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,37*
€ 1.565,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.