Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaussmeter C.A 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gaussmeter C.A 40
Gaussmeter C.A 40
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11456104
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01167501
EAN/GTIN:
     3760171413760
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Magnetfeld-Messgerät

Gaussmeter C.A 40

Beschreibung Mit dem Teslameter/Gaußmeter C.A 40 können Messungen magnetischer Induktionsfelder durchgeführt werden. Es ist für Messungen sowohl im Labor als auch in Produktionsanlagen, wenn eine Einstellung von Magnetfeldern erfolgen soll, geeignet. Messung von Magnetfeldern niedriger Frequenz von 20 µT (200 mG) bis 2000 µT (20.000 mG) Bandbreite: 30 Hz bis 300 kHz Typische Genauigkeit: ± (4 % der Anzeige + 3 Punkte) Getrennte Sonde für Umgebungsfeld Abmessungen: 163 x 68 x 24 mm Gewicht: 285 g
Weitere Informationen:
Messung elektrischer Felder:
nein
Messung elektromagnetischer Felder:
ja
Messung von Blitzstoßströmen:
nein
Messung von Luftgeschwindigkeit:
nein
Messung von Schall:
nein
Messung des Volumenstromes:
nein
Messung RF-Signal:
nein
Messung von radioaktiver Strahlung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gaussmeter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,00*
€ 562,50*
Frei Haus
ab € 496,91*
€ 562,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 548,57*
€ 600,89*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 568,94*
€ 621,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 579,01*
€ 629,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,89*
€ 715,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,86*
€ 709,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,43*
€ 675,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,87*
€ 662,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,57*
€ 652,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 57,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.