Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Industriegehäuse E-11-220-20020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11559760
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00372020080
EAN/GTIN:
     4250157919212
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Edelstahlgehäuse

Edelstahl-Industriegehäuse E-11-220-20020

Hochwertige Gehäusesysteme und Komponenten für Hygienebereiche und aggressive Umgebungen. Universelle Industriegehäuse mit hoher Oberflächengüte ( Material 1.4301, Oberfläche geschliffen, Korn 240), keine Spaltbildung zwischen Deckel und Unterteil, mit Anschraubstegen für Tragschienen
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
81 mm
Materialstärke Gehäuse:
1,25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,04*
€ 161,70*
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 168,38*
Frei Haus
ab € 189,94*
€ 238,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
371050000
ab € 20,28*
Zubehör
Rose
37990001
ab € 8,38*
Zubehör
Rose
370000020
ab € 77,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.