Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27XGR-285DSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS27XGR-285DSQ
Linienleuchte WLS27XGR-285DSQ
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-11807230
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3097386
EAN/GTIN:
     0662488973865
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste

Linienleuchte WLS27XGR-285DSQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12-30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40-+70° C, Lichtlänge L1: 285 mm, Gehäuselänge L2: 349.5 mm, Autom. Temperaturüberwachung, Farbe 1: grün (100% Lichtintensität), Farbe 2: rot (100% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
7,2 W
Lichtfarbe:
grün
Breite:
351,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,19*
€ 276,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,98*
€ 277,47*
Frei Haus
ab € 233,52*
€ 279,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,84*
€ 279,78*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,68*
€ 287,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.